Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.8750 po
- Longueur totale de l’accouplement17-5/8 po
- Code de taille de raccord11
- Distance entre les arbres10 po
- Bride Diamètre8.6250 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6-1/2 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.0625 po
- Diamètre extérieur8.6250 po
Détails
- Puissance à 100 tr/min28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950275666
- MatérielFonte
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieQuadra-Flex
- Capacité de couple18000 po
- CUP_NON697950275666
Aperçu
Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 11SC100-14