Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement7-3/8 po
- Code de taille de raccord6
- Distance entre les arbres5 po
- Flange Diameter4.0000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2-1/2 po
- Length Through Bore2.375 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
Details
- Puissance à 100 tr/min0.71 (TPR) hp, 2.9 (Hytrel) hp
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950277080
- MatérielFonte
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieQuadra-Flex
- Capacité de couple1800 po
- CUP_NON697950277080
Aperçu
Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 6SC50