Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Coupling Outside Diameter11-3/16 po
- Longueur totale de l’accouplement5-1/2 po
- Code de taille de raccord13
- Longueur jusqu’à l’alésage5.5 po
- Désalignement angulaire maximal0.05 °
- Désalignement parallèle maximal0.03 po
- Diamètre extérieur11.1875 po
Details
- CouleurOrange
- Composant de couplageÉlément
- Puissance à 100 tr/min75 hp
- Matériau du concentrateurHYTREL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant13HS
- Numéro CUP du fabricant697950275949
- MatérielHytrel
- Rpm max.2400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieQuadraflex
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonÉlastomère thermoplastique
- Code de type de manchonHS
- Capacité de couple47268 po
- CUP_NON697950275949
Aperçu
Description du fabricant
MANCHON 13HS QUADRA-FLEX