Motion
26XH400 PI.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 26 dents, diamètre extérieur de 7.132 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02300351
N° MFR26XH400 SF
Prix1,207.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 26 dents, diamètre extérieur de 7.132 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02300351
N° MFR26XH400 SF
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
Prix1,207.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.875
  • Ceinture Largeur  
    4 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-7/8 po
  • Largeur de la face
    4-11/16 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.218 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.688 po
  • Diamètre extérieur
    7.136 po
  • Pas  
    0.8750 po
  • Pas Diamètre  
    7.242 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950112954
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    26
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950112954
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE PÉRIODE DE 26XH400 PI2 QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer