Motion
J90354-K0025

TIMKEN
J90354-K0025

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 90 mm, largeur de cône 46.038 mm
N° D’ARTICLE MI02300448
N° MFRJ90354-K0025
Prix1,166.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
J90354-K0025

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 90 mm, largeur de cône 46.038 mm
N° D’ARTICLE MI02300448
N° MFRJ90354-K0025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,166.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Cône Largeur  
    46 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    46.038 mm
  • Poids
    9.33 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Gobelet compatible
    J90748
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    053893434636
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    90000
  • CUP_NON
    053893434636

Aperçu

Description du fabricant
J90354 BRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355