Motion
78A7
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - 7 dents, 0.9375 po de diamètre d’alésage, 6.0130 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300465
N° MFR78A7
Prix132.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - 7 dents, 0.9375 po de diamètre d’alésage, 6.0130 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300465
N° MFR78A7
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
Votre prix132.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.9380 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Alésage maximal
    4.1680 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Diamètre du pas
    6.0130 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.5000 po
  • Épaisseur des dents
    0.8750 po
  • Poids
    6.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Style de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950372860
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    7
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950372860

Aperçu

Description du fabricant
78A7 SPKT D’ACCUTORCH
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer