Motion
78C19
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 19 dents, 1.5000 po de diamètre d’alésage, 15.8510 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300466
N° MFR78C19
Prix1,551.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 19 dents, 1.5000 po de diamètre d’alésage, 15.8510 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300466
N° MFR78C19
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
Prix1,551.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.3750 po
  • Alésage maximal
    4.0630 po
  • Diamètre extérieur
    16.6350 po
  • Diamètre du pas
    15.8510 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.6410 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.6410 po
  • Épaisseur des dents
    0.8750 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Style de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950366463
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    19
  • Type de pignon
    Concentrateur solide
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950366463

Aperçu

Description du fabricant
78C19 SPK ENG C
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer