Motion
SPA-18
Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Adaptateur de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-18, 1.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02300495
N° MFRSPA-18
Prix806.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Adaptateur de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-18, 1.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02300495
N° MFRSPA-18
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
Prix806.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Numéro du concentrateur
    SPH-18
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049779
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Adaptateur de goupille de cisaillement

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BROCHE DIAPHANE SPA-18
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon