Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre extérieur de la bride11-1/2 po
- Diamètre du moyeu5 po
- Longueur totale3.8750 po
- Hauteur de la dimension de stockage3.875 po
- Longueur de la dimension de stockage11.5 po
- Largeur de la dimension de stockage11.5 po
- Poids38.60 lb
Détails
- Numéro du concentrateurSPH-24
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950049830
- MatérielFonte
- Type de pièceAdaptateur de goupille de cisaillement
Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BROCHE DIAPHANE SPA-24
- Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
- Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature