Motion
C285 HYTREL COUSSIN ENSEMBLE DE 6

LOVEJOY INC
C285 CUSHION HYTREL SET OF 6

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514414774 - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02300505
N° MFRC285 CUSHION HYTREL SET OF 6
Prix579.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C285 CUSHION HYTREL SET OF 6

Araignée et élément de raccord de mâchoire 68514414774 - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02300505
N° MFRC285 CUSHION HYTREL SET OF 6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix579.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    C285
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    C285
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514414774
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144147745
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    16680 po
  • CUP_NON
    685144147745

Aperçu

Description du fabricant
C285 COUSSIN D’HYTREL (6 PAR ENSEMBLE)
  • 6 par ensemble