Motion
SPH-18 1 1/4
SPH-18 1 1/4
N° D’ARTICLE MI02300510
N° MFRSPH-18 1 1/4
Prix906.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPH-18 1 1/4
N° D’ARTICLE MI02300510
N° MFRSPH-18 1 1/4
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
Votre prix906.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-3/4 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la goupille
    1/4 po
  • Poids
    3.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049472
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • CUP_NON
    697950049472

Aperçu

Description du fabricant
SPH-18 1 1/4 BROCHE DIAPHANE HUB
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon