Aperçu
- Pression nominale maximale élevée de 5,075 psi
- 3,000 psi maximum de l’orifice du réservoir
- Conception compacte et économique du système lorsqu’il est utilisé avec les vannes Vickers® SystemStak™
- Grande variété d’arrangements de bobines et de ressorts
- Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
- Remplacements manuels simples (les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs)
- Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
- Solénoïde àarmature humide, conception de tube à noyau vissé permettant de changer les serpentins sans retirer la vanne de l'installation et sans déversement d'huile ni risque de contaminer le liquide du système
- Capacité multi-liquides sans avoir à changer les joints
- Les modèles à cran doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
- tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
- Fabricant : Vickers (Eaton)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation