Motion
6007ZZNR

NTN
6007ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 62 mm, largeur 14 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02300600
N° MFR6007ZZNR
Price$75.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6007ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 62 mm, largeur 14 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02300600
N° MFR6007ZZNR
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
Price$75.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.35 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6007ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6007ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 35mm , un double blindage et un diamètre extérieur de 62mm , idéal pour les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359010329
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359010329

Aperçu

Description du fabricant
6007ZZNR BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif