Motion
63208LLB

NTN
63208LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02300617
N° MFR63208LLB
Prix164.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63208LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02300617
N° MFR63208LLB
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
Prix164.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63208LLB BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 63208LLB est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et 1.1890 po de largeur, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63208LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359581423
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359581423

Aperçu

Description du fabricant
63208LLB BILLE BRG