Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement13-5/8 po, 14-3/8 po, 16-5/8 po
- Code de taille de raccord13
- Distance entre les arbres10 po, 7 po, 7-3/4 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6-1/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.34375 po
- Diamètre extérieur6.1250 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Puissance à 100 tr/min18 (EPDM et néoprène) hp, 75 (Hytrel) hp
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950275994
- MatérielAcier
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de manchon
- SérieQuadra-Flex
- Capacité de couple47268 po
- CUP_NON697950275994
Aperçu
Description du fabricant
13H 3 3/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature