Motion
13HS 2 1/8
Moyeu d’accouplement de manchon - Taille 13, 2.1250 po Alésage, moyeu d’arbre, alésage à la taille, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300710
N° MFR13HS 2 1/8
Price$600.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de manchon - Taille 13, 2.1250 po Alésage, moyeu d’arbre, alésage à la taille, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300710
N° MFR13HS 2 1/8
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
Price$600.77/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    13-5/8 po, 14-3/8 po, 16-5/8 po
  • Code de taille de raccord
    13
  • Distance entre les arbres
    10 po, 7 po, 7-3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6-1/8 po
  • Length Through Bore  
    2.46875 po
  • Diamètre extérieur
    6.1250 po

Details

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (EPDM et néoprène) hp, 75 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276007
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • Capacité de couple
    47268 po
  • CUP_NON
    697950276007

Aperçu

Description du fabricant
13HS 2 1/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H