Motion
14H 2 7/8
Moyeu d’accouplement de manchon - Taille 14, 2.8750 po Alésage, moyeu d’arbre, alésage à la taille, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300712
N° MFR14H 2 7/8
Prix764.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de manchon - Taille 14, 2.8750 po Alésage, moyeu d’arbre, alésage à la taille, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300712
N° MFR14H 2 7/8
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
Prix764.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    14-5/8 po, 15-3/8 po, 17-5/8 po
  • Code de taille de raccord
    14
  • Distance entre les arbres
    10 po, 7 po, 7-3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6-1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.84375 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    115 (Hytrel) hp, 28.6 (EPDM et néoprène) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276106
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • Capacité de couple
    72480 po
  • CUP_NON
    697950276106

Aperçu

Description du fabricant
14H 2 7/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon