Motion
P21614M85-J
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 85 mm, 216 dents, embout, J
N° D’ARTICLE MI02300730
N° MFRP21614M85-J
Prix4,315.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 85 mm, 216 dents, embout, J
N° D’ARTICLE MI02300730
N° MFRP21614M85-J
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
Prix4,315.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    3.3465 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 à 4-1/2 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    9 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.188 po
  • Diamètre extérieur
    37.79 po
  • Diamètre du pas
    37.896 po
  • Poids
    250.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    J
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780443
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    216
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950780443

Aperçu

Description du fabricant
P21614M85-J SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon