Motion
J-STL 2 11/16
Bague à débranchement rapide - Bague J, 2.6875 po de diamètre extérieur, 7.25 po de diamètre extérieur, 4.5 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300930
N° MFRJ-STL 2 11/16
Prix588.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague J, 2.6875 po de diamètre extérieur, 7.25 po de diamètre extérieur, 4.5 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300930
N° MFRJ-STL 2 11/16
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
Votre prix588.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    5.148 po
  • Longueur du baril
    3.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Taille de la bague
    J
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.25 po
  • Bride Épaisseur  
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/8-11X5/8
  • Alésage fini stocké
    2.6875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.25
  • Poids
    22.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Inverser
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    1620 po
  • CUP_NON
    697950061993

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE J-STL 2 11/16 ACIER QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon