Motion
N-STL 5 1/4
Bague à débranchement rapide - 10 po OD flg, 8.125 LTB
N° D’ARTICLE MI02301016
N° MFRN-STL 5 1/4
Prix1,973.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - 10 po OD flg, 8.125 LTB
N° D’ARTICLE MI02301016
N° MFRN-STL 5 1/4
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
Prix1,973.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    6.625 po
  • Alésage Diamètre  
    5-1/4 po
  • Taille de la bague
    N
  • Bride extérieure Diamètre  
    10 po
  • Bride Épaisseur  
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.125
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    5.25 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.12 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10
  • Poids
    55.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950063911
  • CUP_NON
    697950063911

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE N-STL 5 1/4 ACIER QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté