Motion
20BTB23H
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 20B / 1-1/4 po, 23 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301039
N° MFR20BTB23H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 20B / 1-1/4 po, 23 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301039
N° MFR20BTB23H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre de l’étrier
    213.6 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    20 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    108 mm
  • Projection du concentrateur
    26 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44.45 mm
  • Diamètre extérieur
    253.8 mm
  • Diamètre du pas
    233.2 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.91 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.91 mm
  • Épaisseur des dents
    19 mm
  • Largeur de la dent
    19 mm
  • Poids
    12.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    À TB
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950411484
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950411484

Aperçu

Description du fabricant
20BTB23H (2517) MÉTRIQUE - JANTE SEULEMENT
  • Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon