Motion
28CTB68
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 28B / 1-3/4 po, 68 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301102
N° MFR28CTB68
Price$3,658.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 28B / 1-3/4 po, 68 dents, bague 4040 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301102
N° MFR28CTB68

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3,658.17/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38.1 mm
  • Taille de la bague
    4040
  • Diamètre de l’étrier
    934.53 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    27.94 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    219.08 mm
  • Projection du concentrateur
    36.8 mm
  • Projection du concentrateur 2
    36.8 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    101.6 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    92.08 mm
  • Diamètre extérieur
    990.09 mm
  • Diamètre du pas
    962.47 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.00 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    38.99 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    38.99 mm
  • Épaisseur des dents
    29.44 mm
  • Poids
    190.98 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    29.44 mm

Details

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    28B-1 / 44.45 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    À TB
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950412313
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    68
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950412313

Aperçu

Description du fabricant
28CTB68 (4040) MÉTRIQUE - JANTE SEULEMENT
  • Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Les clients ont également acheté