Motion
D10ATB18
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 10B / 5/8 po, 18 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301394
N° MFRD10ATB18
Prix205.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 10B / 5/8 po, 18 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301394
N° MFRD10ATB18
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
Prix205.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12.7 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Diamètre de l’étrier
    81.26 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    25.3746 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    38.1 mm
  • Diamètre extérieur
    101.1 mm
  • Diamètre du pas
    91.42 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.00 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.00 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.00 mm
  • Épaisseur des dents
    8.97 mm
  • Poids
    1.41 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    25.55 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    10B-2 / 15.875 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    À TB
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950409870
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950409870

Aperçu

Description du fabricant
D10ATB18 (1610)SPK ROULEAU DOUBLE TB ATTEINT
  • Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté