Motion
D16ATB14
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 16B / 1 po, 14 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301432
N° MFRD16ATB14
Prix369.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 16B / 1 po, 14 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301432
N° MFRD16ATB14
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
Prix369.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12.7 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre de l’étrier
    98.27 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.875 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.4853 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    47.63 mm
  • Diamètre extérieur
    130.02 mm
  • Diamètre du pas
    114.15 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.87 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.12 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.12 mm
  • Épaisseur des dents
    15.82 mm
  • Poids
    3.70 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    47.7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    16B-2 / 25.4 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    À TB
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950411132
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    14
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950411132

Aperçu

Description du fabricant
D16ATB14 (2012)SPK ROULEAU DOUBLE TB ATTEINT
  • Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté