Motion
TSN 617 A

SKF
TSN 617 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 75 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 147.50 mm, largeur totale de 11 mm
N° D’ARTICLE MI02301449
N° MFRTSN 617 A
Prix241.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 617 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 75 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 147.50 mm, largeur totale de 11 mm
N° D’ARTICLE MI02301449
N° MFRTSN 617 A
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
Prix241.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    147.50 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    0.4331 po, 11 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Anneau en V
  • CUP_NON
    7316570120141

Aperçu

Description du fabricant
TSN 617 A JOINT POUR HSG FENDU