Motion
80-2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
80-2X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02301703
N° MFR80-2X10 ft RIV
Prix157.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80-2X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02301703
N° MFR80-2X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.13 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    61.9 mm
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Résistance à la traction
    111200 N
  • Pas transversal
    29.29 mm
  • Poids
    3.43 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900539018

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 80-2
  • Prix au pied