Motion
24A9
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po, moyeu A, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301808
N° MFR24A9
Prix213.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po, moyeu A, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301808
N° MFR24A9
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
Prix213.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre de l’étrier
    85.997 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    69 mm
  • Diamètre extérieur
    133.622 mm
  • Diamètre du pas
    111.4 mm
  • Diamètre de la racine
    85.997 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.95 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.261 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.261 mm
  • Épaisseur des dents
    24 mm
  • Largeur de la dent
    24 mm
  • Poids
    3.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    24B-1 / 38.1 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950405490
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950405490

Aperçu

Description du fabricant
24A9 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon