Motion
24B34
Pignon d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po / 254 mm, moyeu B, 34 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301813
N° MFR24B34
Prix1,125.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po / 254 mm, moyeu B, 34 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301813
N° MFR24B34
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
Prix1,125.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre de l’étrier
    387.526 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    150 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    104 mm
  • Diamètre extérieur
    435.151 mm
  • Diamètre du pas
    412.9 mm
  • Diamètre de la racine
    387.526 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.559 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.132 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.132 mm
  • Épaisseur des dents
    24 mm
  • Largeur de la dent
    24 mm
  • Poids
    70.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    24B-1 / 38.1 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950405988
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    34
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950405988

Aperçu

Description du fabricant
24B34 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée d’un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer