Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur du moyeu7.0079 po
- Longueur jusqu’à l’alésage102 mm
- Diamètre maximal de l’alésage133 mm
- Largeur de la dent24.13 mm
- Poids176.48 lb
- Largeur entre les rangées de dents0.9030 po
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Numéro de chaîne24B
- Numéro de chaîne et pas24B /1-1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateur« C »
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950406145
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents60
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON697950406145
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation