Motion
28C60
Pignon d’alésage de série - 28B /1-3/4 po, moyeu en « C », 60 dents
N° D’ARTICLE MI02301837
N° MFR28C60
Prix3,139.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 28B /1-3/4 po, moyeu en « C », 60 dents
N° D’ARTICLE MI02301837
N° MFR28C60
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
Prix3,139.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du moyeu
    7.0866 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Poids
    196.07 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    1.1020 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne
    28B
  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    « C »
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950407081
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
28C60 MÉTRIQUE - BORE STOCK