Motion
32C60
Pignon d’alésage de série - 32B /2 po, moyeu en « C », 60 dents
N° D’ARTICLE MI02301881
N° MFR32C60
Prix5,387.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 32B /2 po, moyeu en « C », 60 dents
N° D’ARTICLE MI02301881
N° MFR32C60
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
Prix5,387.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du moyeu
    7.9921 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Poids
    406.20 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    1.1020 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne
    32B
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Style de concentrateur
    « C »
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950407739
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
32C60 MÉTRIQUE - BORE STOCK

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon