Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Diamètre de l’étrier205.954 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne6.35 mm
- Largeur du rouleau de chaîne0.209 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage5 mm
- Diamètre maximal de l’alésage0 mm
- Diamètre extérieur217.861 mm
- Diamètre du pas212.3 mm
- Diamètre de la racine205.954 mm
- Hauteur de la dimension de stockage0.209 mm
- Longueur de la dimension de stockage8.577 mm
- Largeur de la dimension de stockage8.577 mm
- Épaisseur des dents5 mm
- Largeur de la dent5 mm
- Poids2.82 lb
Détails
- Type d’alésageReborable
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Pas de numéro de chaîne06B-1 / 9.525 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950395968
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents70
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950395968
Aperçu
- Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation