Motion
06A80
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 06B / 3/8 po, moyeu A, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301897
N° MFR06A80
Prix85.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 06B / 3/8 po, moyeu A, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301897
N° MFR06A80
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
Prix85.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Diamètre de l’étrier
    236.264 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.209 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.21 mm
  • Diamètre extérieur
    248.171 mm
  • Diamètre du pas
    242.61 mm
  • Diamètre de la racine
    236.264 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.209 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.771 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.771 mm
  • Épaisseur des dents
    5 mm
  • Largeur de la dent
    5 mm
  • Poids
    3.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    06B-1 / 9.525 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    80
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950396026

Aperçu

Description du fabricant
06A80 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon