Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’étrier284.765 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne6.35 mm
- Largeur du rouleau de chaîne0.209 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1880 po
- Diamètre extérieur296.671 mm
- Diamètre du pas11.4612 po
- Diamètre de la racine284.765 mm
- Hauteur de la dimension de stockage0.209 mm
- Longueur de la dimension de stockage11.68 mm
- Largeur de la dimension de stockage11.68 mm
- Épaisseur des dents5 mm
- Largeur de la dent5 mm
- Poids4.85 lb
- Largeur entre les rangées de dents0.1880 po
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne06B
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Pas de numéro de chaîne06B-1 / 9.525 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Numéro CUP du fabricant697950396088
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents96
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950396088
Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation