Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’étrier248.389 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne6.35 mm
- Largeur du rouleau de chaîne0.277 mm
- Diamètre extérieur du moyeu75 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1810 po
- Diamètre extérieur260.295 mm
- Diamètre du pas10.0291 po
- Diamètre de la racine248.389 mm
- Hauteur de la dimension de stockage1.181 mm
- Longueur de la dimension de stockage10.248 mm
- Largeur de la dimension de stockage10.248 mm
- Épaisseur des dents5 mm
- Largeur de la dent15 mm
- Poids5.80 lb
- Largeur entre les rangées de dents0.1880 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne06B
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Pas de numéro de chaîne06B-1 / 9.525 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant697950396033
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents84
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950396033
Aperçu
Description du fabricant
06B84 MÉTRIQUE - BORE STOCK
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature