Motion
10A112
Pignon à plaque en A - 10B / 5/8 po , moyeu en A, 112 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301932
N° MFR10A112
Prix459.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 10B / 5/8 po , moyeu en A, 112 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301932
N° MFR10A112
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
Prix459.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    555.869 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3150 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    550 mm
  • Diamètre extérieur
    575.713 mm
  • Diamètre du pas
    22.2846 po
  • Diamètre de la racine
    555.869 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.343 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    22.666 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    22.666 mm
  • Épaisseur des dents
    9 mm
  • Largeur de la dent
    9 mm
  • Poids
    38.00 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    0.3150 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne
    10B
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    10B-1 / 15.875 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950399607
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    112
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950399607

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 10A112 A MÉTALLIQUE
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon