Motion
10A35
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 10B / 5/8 po, moyeu A, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301937
N° MFR10A35
Prix71.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 10B / 5/8 po, moyeu A, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301937
N° MFR10A35
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
Prix71.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Diamètre de l’étrier
    166.939 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.343 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0 mm
  • Diamètre extérieur
    185.928 mm
  • Diamètre du pas
    177.1 mm
  • Diamètre de la racine
    166.939 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.343 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.252 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.252 mm
  • Épaisseur des dents
    9 mm
  • Largeur de la dent
    25 mm
  • Poids
    3.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    10B-1 / 15.875 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950398945
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950398945

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 10A35 A MÉTALLIQUE
  • Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good