Motion
10A50
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 10B / 5/8 po, moyeu A, 50 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301951
N° MFR10A50
Prix115.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 10B / 5/8 po, moyeu A, 50 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02301951
N° MFR10A50
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
Prix115.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre de l’étrier
    242.665 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.343 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0 mm
  • Diamètre extérieur
    261.874 mm
  • Diamètre du pas
    252.8 mm
  • Diamètre de la racine
    242.665 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.343 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.041 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.041 mm
  • Épaisseur des dents
    9 mm
  • Largeur de la dent
    25 mm
  • Poids
    7.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    10B-1 / 15.875 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950399249
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    50
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950399249

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 10A50 A MÉTALLIQUE
  • Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon