Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage24 mm
- Diamètre de l’étrier414.405 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne10.16 mm
- Largeur du rouleau de chaîne0.343 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage9 mm
- Diamètre maximal de l’alésage0 mm
- Diamètre extérieur433.832 mm
- Diamètre du pas424.6 mm
- Diamètre de la racine414.405 mm
- Hauteur de la dimension de stockage0.343 mm
- Longueur de la dimension de stockage10.098 mm
- Largeur de la dimension de stockage10.098 mm
- Épaisseur des dents9 mm
- Largeur de la dent25 mm
- Poids22.27 lb
Details
- Type d’alésageReborable
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Pas de numéro de chaîne10B-1 / 15.875 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950399546
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents84
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950399546
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU SPK 10A84 A MÉTALLIQUE
- Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature