Motion
12CTA12-6
Robinetterie brute en U à bride inclinée - acier, diamètre de vis de 12.0000 po, longueur totale de 72.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303451
N° MFR12CTA12-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinetterie brute en U à bride inclinée - acier, diamètre de vis de 12.0000 po, longueur totale de 72.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303451
N° MFR12CTA12-6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.2500 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du bac
    13.0000 po
  • Diamètre de la vis
    12.0000 po
  • Longueur hors tout du creux
    72.0000 po
  • Épaisseur du creux
    12 g
  • Poids
    135 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    17.2500 po

Détails

  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
  • Matériau du bac
    Acier
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride angulaire

Aperçu

Description du fabricant
ROBINETTERIE EN U DE 12CTA12-6 12 PO X 12GA X 6 PI
  • Fabriquée dans une construction rigide, la auge en U à bride angulaire a un corps en acier en forme de U avec des brides supérieures en fer et des brides d’extrémité percées.
  • Peut être construit à partir d’une vaste gamme de matériaux sur une base MTO
  • Des doublures sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté