Motion
16HF610-R
Vis du convoyeur à vis - Vol seulement, hélicoïde, acier, direction de la vis à droite, 16.0000 po de diamètre, 141 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI02303739
N° MFR16HF610-R
Prix735.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis du convoyeur à vis - Vol seulement, hélicoïde, acier, direction de la vis à droite, 16.0000 po de diamètre, 141 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI02303739
N° MFR16HF610-R
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
Prix735.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Longueur du vol
    141 po
  • Épaisseur du vol
    0.1563 (bord extérieur) po, 0.3125 (bord intérieur) po
  • Taille nominale du tuyau
    3.5 po
  • Pas
    16 po
  • Diamètre de la vis
    16.0000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    16.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    141.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.0000 po
  • Poids
    133.00 lb

Détails

  • Matériel de vol
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950100890
  • Composants connexes
    Cosse d’extrémité, vis
  • Direction des vis
    Main droite
  • Type de vis
    Vol seulement, hélicoïde
  • CUP_NON
    697950100890

Aperçu

Description du fabricant
16HF610-R 16 PO X16 PO VOL HELI
  • Les Helicoid Flights sont formés dans une machine à rouler spéciale en formant une bande d’acier en un hélice continu en une seule pièce du diamètre, de l’inclinaison et de l’épaisseur désirés pour s’adapter aux tuyaux à vis du convoyeur.
  • Le vol hélicoïdal est conique en coupe transversale, avec l’épaisseur au bord intérieur environ deux fois l’épaisseur du bord extérieur.
  • Diamètre de la vis hélicoïdale de série de 4 à 18 po et épaisseur de 3/16 à 5/16 po
  • L’hélice de vol de droite s’enroule autour du tuyau dans le sens horaire.
  • Limité à l’acier au carbone et diamètres jusqu’à 18 po
  • Les arguments peuvent être variés, mais limités à 1/2 et 2/3
  • Main gauche disponible

Vous pourriez également aimer