Motion
CHB18B5H
N° D’ARTICLE MI02303986
N° MFRCHB18B5H
Prix118.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02303986
N° MFRCHB18B5H
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
Prix118.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.1875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.75
  • Poids
    370.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fer dur
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    18B
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB18B5H 2-7/16"18B HARD IRON CAP

Vous pourriez également aimer