Motion
CHB2205C
N° D’ARTICLE MI02303995
N° MFRCHB2205C
Prix2,211.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02303995
N° MFRCHB2205C
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
Votre prix2,211.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.75
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Céramique
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +1000 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2205C 2 7/16 PO 220 CZ BRG DEMI
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon