Motion
24TF3
Brides d’extrémité
N° D’ARTICLE MI02304433
N° MFR24TF3
Prix335.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brides d’extrémité
N° D’ARTICLE MI02304433
N° MFR24TF3
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
Prix335.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Largeur totale
    30-1/2 po
  • Diamètre de la vis
    24 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Poids
    15.50 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    30.2500 po
  • Largeur de la bride extérieure
    2.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bride d’extrémité de auge
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950112725
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Bride d’extrémité de auge
  • Composants connexes
    Extrémités de passage, passages, joints

Aperçu

Description du fabricant
24TF3 24" TROUGH END FLANGE
  • Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté