Motion
4TF10
Brides d’extrémité
N° D’ARTICLE MI02304435
N° MFR4TF10
Prix51.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brides d’extrémité
N° D’ARTICLE MI02304435
N° MFR4TF10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/8 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Largeur totale
    8-3/4 po
  • Diamètre de la vis
    4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.1345 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.1250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.4375 po
  • Épaisseur
    0.1345 po
  • Poids
    0.90 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    8.1250 po
  • Largeur de la bride extérieure
    1.4375 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bride d’extrémité de auge
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950117379
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Bride d’extrémité de auge
  • Composants connexes
    Extrémités de passage, passages, joints

Aperçu

Description du fabricant
4TF10 4" TROUGH END FLANGE
  • Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté