Motion
B-211-29

ROLLWAY
B-211-29

Bague extérieure de roulement de tourillon - 3.5000 po de diamètre, 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02304694
N° MFRB-211-29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
B-211-29

Bague extérieure de roulement de tourillon - 3.5000 po de diamètre, 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.8125 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02304694
N° MFRB-211-29
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Assemblage complet D21129, bague intérieure E21129
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Type de roulement
    Anneau extérieur

Aperçu

Description du fabricant
B-211-29 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
  • Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et durcis à Rc58 minimum
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon