Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/4 po
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Taille hexagonale1-5/16 po
- Longueur totale2-1/8 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type F x filetage mâle
- Type de raccordAdaptateur x filetage mâle NPT
- Sexe de l’accouplementHomme
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Type de fin 2NPT mâle
- Famille de raccordsRainure à NPT
- Type de raccord(NPT mâle de 3/4 po, 3/4 po)
- Forme d’ajustementDroit
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointPas de joint