Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Diamètre de la tête30 mm
- Angle de désalignement17 o
- Hauteur totale69 mm
- Taille du filetage de la tigeM12 x 1.75
- Taille du filetageM12
- Poids0.078 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale44490 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de fil-6g-LH
- CUP_NON190029000751