Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Diamètre de la tête22.25 mm
- Angle de désalignement18 o
- Taille du filetage de la tigeM8 x 1.25
- Taille du filetageM8
- Poids0.04 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale33203 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieAG
- Direction du filetageMain gauche
- Type de fil-6H-LH
- CUP_NON190029002090