Motion
7K-103-46
Robinet à bille 2-Way Apollo® – Commande manuelle, 2-Way, 125 psi max., 1/2 NPT port, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI02309583
N° MFR7K-103-46
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – Commande manuelle, 2-Way, 125 psi max., 1/2 NPT port, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI02309583
N° MFR7K-103-46

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.19 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Application
    Recommandé pour les services d’eau ou d’air
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Verrouillage en position fermée seulement
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 125 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Options
    Évent de sécurité
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    7K-100
  • Matériau de la tige
    B16 Laiton
  • Matériau du joint de tige
    RPTFE
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    670750823800
  • Matériau du corps de vanne
    B584 Bronze

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE VERROUILLABLE DE 7K-103-46 1/2 PO
  • Garniture réglable
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Sièges en RPTFE et anneau de presse-garniture
  • Bille plaquée chrome
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon